항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1" |
기본 너비 | 1.69 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 200 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.43 " |
전체 길이 | 7.9803 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.85 |
선박 길이 (cm) | 8.86 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
원산지 | US |
Destaco 330-M-50 풀 액션 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 금속 가공, 식품 및 포장 산업의 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 이상적입니다. 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 축을 중심으로 클램프의 회전을 허용하면서 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결이 함께 제공됩니다. 이 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정합니다. 클램핑하는 동안 최적의 정밀도를 위해 고유한 피벗 및 레버 시스템과 통합되어 있으며 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프에는 안전한 표면 설치를 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 최소한의 작업자 피로와 빠른 클램핑 작업을 제공합니다. Destaco 330-M-50 클램프에는 손쉬운 조정을 위한 나사 J 후크와 한 손으로 작동할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 함께 제공됩니다. 그것은 구조적 강성을 보장하고 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 하며 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 적합합니다.
330-M-50 당김 장치보다 더 짧거나 더 긴 후크가 있는 Destaco 당김 동작 래치 클램프를 주문하려면 -M-25(25mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 파트 번호(용 예: 330-M-100)에 대해 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
Destaco 330-M-50 풀 액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 드럼, 컨테이너, 도어, 뚜껑, 몰드, 용기 및 접근 덮개를 고정하고 고정하는 것과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립 및 성형 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 330-M-50 풀 액션 래치 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 기타 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.