그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.61 x 1.69 " |
클램프 암 길이 | 4" |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 93도 |
지름 | 0.350 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 59도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.67 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.180 " |
전체 길이 | 11.020 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-237-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M10 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 697437523709 |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
수평 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 베이스와 평행하게 위치한 핸들을 움직여 안전한 클램핑을 위해 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣는 데 이상적입니다. 이 수평 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물의 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업에 사용됩니다. 데스타코 237 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 U자형 클램핑 바를 특징으로 하여 다양한 스핀들 어셈블리를 조정하여 공작물을 고정하고 작동 중에 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. Destaco 237-U 수평 고정 클램프는 고정물 검사, 목공, 조립 및 폐쇄 작업 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 구조적 강도를 위한 강철 구조를 가지고 있으며 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 핸들 간극이 증가한 로우 프로파일 디자인으로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이 클램프는 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로도 제공됩니다.Raptor Supplies 또한 유지 용량이 의 유사한 클램프를 제공합니다. 1000 파운드.
A. Destaco는 스테인리스 스틸 구조의 유사한 클램프를 제공합니다(데스타코 237-USS) 부식에 저항하고 실외 환경에서 작동합니다.
A. 수평 홀드 다운 클램프는 수동으로 작동되어 장착 베이스에 평행한 핸들을 사용하여 클램핑 바 및 스핀들 어셈블리를 밀어 작동 중 공작물이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 능력(클램프 제조 공정 중에 측정됨)을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 수동 클램프의 재조립 또는 정비 중에 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 자료 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 장착베이스 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-USS | 스테인리스 강 | 750 파운드 | 아니 | 플랜지 | 4" | 1.67 " | U- 바 | 호라이즌 | ₩ 220,461 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.