항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 2.24 " |
기본 너비 | 2.28 " |
클램프 암 길이 | 4" |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 93도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 59도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.67 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.18 " |
전체 길이 | 10.67 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-237-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437523792 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 클램핑 암 및 부착된 스핀들을 공작물에 대해 미는 핸들(잠금 위치에서 베이스와 평행하게 배치됨)이 특징입니다. 이 수동 클램프는 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업물을 안전하게 고정하는 데 이상적입니다. 데스타코 237 시리즈 수평 홀드 다운 클램프에는 다양한 크기의 공작물에 따라 클램프를 조정하기 위해 유연한 스핀들 어셈블리 및 크로스 암 세트를 부착하기 위한 U자형 클램핑 바가 장착되어 있습니다. 제한된 공간에서 쉽게 설치/작동할 수 있도록 열린 위치에서 핸들 간극이 큰 로우 프로파일 디자인입니다. Destaco 237-USS 수동 토글 클램프는 마모성/실외 환경에서 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 클램핑 바를 따라 조정 가능한 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 수용하여 작업 중 공작물의 풀림이나 미끄러짐을 방지할 수 있습니다. 이 클램프에는 평평한 수평면에 안전하게 장착할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. 850lb의 최대 적재 용량을 제공합니다. Raptor Supplies aslo는 구조적 강성과 강도를 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
Destaco 237-USS 수평 홀드다운 클램프는 챔버/액세스 도어, 뚜껑 및 덮개와 같은 고정물에서 폐쇄 작업을 수행하는 데 적합합니다. 또한 항공 우주, 소비재, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 고정 장치, 용접, 목공 및 조립 작업을 검사하는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조의 유사한 수동 클램프 변형 제공(237-U) 굽힘/파손을 방지하기 위한 구조적 강도.
A. Destaco 237-USS와 같은 특정 U바 스타일의 수평 고정 클램프에는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들이 있습니다. 이 수평 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공합니다. 이 기능은 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 자료 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 장착베이스 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-U | 강철 | 750 파운드 | 아니 | 플랜지 | 4" | 1.67 " | U- 바 | 호라이즌 | ₩ 68,014 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.