항목 | 배기 셔터 팬 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4700/3800 |
프레임 마감 | 블랙 파우더 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 5.0/4.3 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 28.88 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대 깊이 | 11.125 " |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 1140/1070 |
모터 유형 | 로터 모터 외부 |
블레이드 수 | 5 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
스퀘어 오프닝 필요 | 26 " |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115V |
폭 | 28.875 " |
와이어 가드 마감 | 분말 코팅 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 8414596095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.