WIEGMANN A182406 정션 박스 인클로저 6d x 18w x 24h 인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 클램프 스타일 힌지 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 24 " |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
사용 가능한 개방 깊이 | 5.78 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 13.77 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 51.56 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 색상 | 깊이 | 자재 | 금속 게이지 | NEMA 평가 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A040503 | 녹아웃 | 회색 | 3" | 탄소강 | 16 | 1 | 3" | 4" | - | RFQ
| |
A121206 | 녹아웃 | 회색 | 6" | 탄소강 | 16 | 1 | 6" | 12 " | ₩ 138,757 | ||
B060404CH | 녹아웃 없음 | 회색 | 4" | 탄소강 | 14, 16 | 12, 13 | 4" | 4" | ₩ 155,155 | ||
B201609CH | 녹아웃 없음 | 회색 | 9" | 탄소강 | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 16 " | ₩ 1,013,372 | ||
B202009CH | 녹아웃 없음 | 회색 | 9" | 탄소강 | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 20 " | ₩ 1,208,462 | ||
B242009CH | 녹아웃 없음 | 회색 | 9" | 탄소강 | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 20 " | ₩ 1,010,432 | ||
B302409CH | 녹아웃 없음 | 회색 | 9" | 탄소강 | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 24 " | ₩ 1,272,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.