DBI-SALA 1108650 타워 클라이밍 하네스, 낙하산 몸통 조절기, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전신 하네스 |
백 D 링 | 가능 |
가슴 스트랩 버클 | 빠른 연결 |
색상 | 청회색 |
전면 D 링 | 가능 |
하드웨어 재료 | 단조 합금강 |
하네스 응용 | 등반 |
다리 스트랩 버클 | 빠른 연결 |
어깨 끈 버클 | 아니 |
측면 D- 링 | 가능 |
크기 | S |
골반 하 스트랩 | 가능 |
인장 강도 | 6000의 파운드 |
웨빙 소재 | 폴리 에스테르 |
무게 용량 | 420의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.28 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 어깨 끈 버클 | 백 D 링 | 가슴 스트랩 버클 | 측면 D- 링 | 크기 | 골반 하 스트랩 | 인장 강도 | 웨빙 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100943 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | S | 가능 | 7000의 파운드 | 노 멕스 (R) / 케블라 (R) | ₩ 1,522,815 | |
1100940 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | M | 가능 | 7000의 파운드 | 노 멕스 (R) / 케블라 (R) | ₩ 1,522,815 | |
1100941 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | L | 가능 | 7000의 파운드 | 노 멕스 (R) / 케블라 (R) | ₩ 1,522,815 | |
1100942 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | XL | 가능 | 7000의 파운드 | 노 멕스 (R) / 케블라 (R) | ₩ 1,522,815 | |
1110849 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | S | 가능 | 7000의 파운드 | 나일론 | ₩ 1,186,972 | |
1110843 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | M | 가능 | 7000의 파운드 | 나일론 | ₩ 1,186,972 | |
1110844 | - | 가능 | 빠른 연결 | 아니 | L | 가능 | 7000의 파운드 | 나일론 | ₩ 1,186,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.