₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 전신 하네스 |
| 뒤쪽 D링 | 가능 |
| 브랜드 및 시리즈 | 3M Dbi-Sala Exofit(Tm) Xp |
| 버클(가슴/다리) | 빠른 연결 |
| 가슴 스트랩 버클 | 빠른 연결 |
| 색상 | 파란색 |
| 전면 D링 | 아니 |
| 하드웨어 마감 | PVC 코팅 |
| 하드웨어 재료 | 단조 합금강 |
| 하네스 응용 | 아크 플래시 |
| 하네스 사이즈 | S |
| 다리 스트랩 버클 | 빠른 연결 |
| 사이드 D링 | 아니 |
| 크기 | S |
| 골반 하 스트랩 | 가능 |
| 인장 강도 | 7000의 파운드. |
| 웨빙 소재 | 나일론 |
| 용량 무게 | 420의 파운드. |
| 무게 용량 | 420의 파운드. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.16 |
| 선박 높이 (cm) | 12.7 |
| 선박 길이 (cm) | 35.56 |
| 선박 폭 (cm) | 35.56 |
| HS 코드 | 6307200000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 무게 용량 | 크기 | 가슴 스트랩 버클 | 다리 스트랩 버클 | 색상 | 하네스 사이즈 | 하드웨어 재료 | 뒤쪽 D링 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100241697 | 420의 파운드. | S | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | S | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
| 7012815197 | 420의 파운드. | M | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | M | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
| 7012815198 | 420의 파운드. | L | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | L | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
| 7012815199 | 310의 파운드. | XL | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | XL | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
| 7012815803 | 420의 파운드. | M | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | M | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 | |
| 7012815804 | 420의 파운드. | L | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | L | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 | |
| 7012815805 | 420의 파운드. | XL | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | XL | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 |
제품 탐색
- TB WOODS 5RCP144 클래식 V-벨트, 디엔, C 벨트 유형, 146.9인치 길이, 5 리브
- CHANNELLOCK P204H 프로페셔널 스크루드라이버, 4인치 사이즈
- APOLLO VALVES 8914519A 탄소강 2개 볼 밸브(SS 볼 및 스템 포함), 잠금 플레이트 1인치 크기, FNPT 2개
- DURHAM MANUFACTURING EPT2RH30726PU95 플랫폼 트럭, 탈착식 핸들 2개, 용량 3600파운드, 크기 30 x 72인치
- ARO A213PD 파일럿 공기 제어 밸브, 파일럿/파일럿, 3/8인치 밸브 포트 크기, 최대 61cfm CFM - 밸브
- ERICKSON HSK100AHCSLT10200M 유압 척, 원통형 섕크, 테이퍼 크기, 10 mm 섕크 직경, 절삭유 관통
- MAIN FILTER INC. MF0091195 710202 교환 스핀온 필터, 유리, 3미크론 등급, Buna 씰, 10.94인치 높이
- ANSELL 11-561VP 절단 방지 장갑, Vndpk, 12, 블루/그레이, Pr
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MODINE
- SNR
- MEGA COMPRESSOR
- BRASS KNUCKLE
- 로타리 커터
- 유압 리프트 키트
- 귀 머프
- 직선 사다리
- 수직 밀링 머신
- PROTO Flex 임팩트 소켓, 1/4인치 드라이브 크기
- AKRO-MILS 30220 Akrobins 플라스틱 보관함
- CONDOR Hi-Vis 돼지가죽 오렌지 팜 장갑
- CONDOR 코팅 장갑, 폼, 니트릴, 팜 담근
- ANVIL AS100S 시리즈 긴 슬롯 채널
- BRADY 파이프 마커, 염소수
- WESTWARD 엔지니어 해머 히코리
- BALDOR / DODGE 씰 어셈블리 베어링
- ULTRATECH 울트라 시리즈 ADA 패드
- GRAINGER 알루미늄 파이프 플랜지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DBI-SALA 7012815806 1110849 풀바디 하네스, 퀵커넥트/퀵커넥트, S, 420파운드 중량 용량, 1110849
₩ 1,545,456 /단위