Dazor 318C3-WH-DL 클래식 암 데스크 조명, 일광, 45W, 흰색, 33인치
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
팔 재질 | 강철 |
팔 스타일 | 클래식 플로팅 암 |
CCT | 6500K |
색상 | 백 |
코드 길이 | 7ft. |
진동수 | 60 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 형광성의 |
산 | 데스크베이스 |
전반적인 도달 | 33 " |
스위치 스타일 | 로커 스타일 |
전압 | 120 |
와트 | 45 |
선박 중량 (kg) | 13.15 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9405203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 와트 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318C3-BK-DL | 검정 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 723,800 | ||
318C3-BK-FSB | 검정 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 620,836 | ||
318C3-WH-FSB | 백 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 620,836 | ||
318C3-DG-DL | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 723,800 | RFQ
| |
318C3-DG-FSB | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 620,836 | RFQ
| |
318M3-BK-DL | 검정 | 45 | 클래식 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 723,800 | RFQ
| |
318M3-BK-FSB | 검정 | 45 | 클래식 | 데스크베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 620,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.