항목 | U 자형 형광등 |
전구 수명 | 12000 시간 |
CCT | 4100K |
색온도 | 차가운 백색 |
진동수 | 60 |
램프 유형 | 형광성의 |
길이 | 9" |
루멘 | 1250 |
UPC | 720369053713 |
전압 | 120 |
와트 | 18 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8539310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전구 수명 | CCT | 색온도 | 램프 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W-FSB | 10000 시간 | 5000K | 전체 스펙트럼 | CFL | 7" | ₩ 27,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.