항목 | 조용한 디자인 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 700/520/300 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM 높음 | 7450 |
CFM 낮음 | 3450 |
CFM 매체 | 6090 |
CFM / 와트 | 37.25 |
코드 길이 | 8ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1010/860/530 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 36.5 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 12.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 1010/860/530 |
모터 유형 | 분할 단계 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.8/1.4/1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
소음 수준 | 67.9/64.4/50.3 |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 200/165/100 |
폭 | 33.75 " |
와이어 가드 마감 | 블랙 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 21.27 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 폭 | 팬 RPM | 높이 | 최대 깊이 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9222 | 210/175/105 | 24 " | 5030 | 27 " | 1025/880/480 | 28.75 " | 12 " | 1025/880/480 | ₩ 846,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.