항목 | 조용한 디자인 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 500/350/220 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM 높음 | 5030 |
CFM 낮음 | 2280 |
CFM 매체 | 4320 |
CFM / 와트 | 23.95 |
코드 길이 | 8ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1025/880/480 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 28.75 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 12 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 1025/880/480 |
모터 유형 | 분할 단계 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.8/1.5/1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 210/175/105 |
폭 | 27 " |
와이어 가드 마감 | 블랙 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 17.97 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 74.42 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 폭 | 팬 RPM | 높이 | 최대 깊이 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9228 | 200/165/100 | 30 " | 7450 | 33.75 " | 1010/860/530 | 36.5 " | 12.25 " | 1010/860/530 | ₩ 914,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.