항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 34 " |
블레이드 소재 | 스파크 방지 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 36.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 14,430 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 13,760 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 13,020 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 11,285 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 7155 |
치수 A | 37.75 " |
치수 B | 21.375 " |
차원 C | 34.5 " |
치수 D | 29 " |
치수 E | 7 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 936 |
완전 부하 암페어 | 6.2-5.8/2.9 |
높이 | 50.75 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 37-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 34-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 34.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 1.83 |
최대 깊이 | 29 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 10 " |
모터 인클로저 | 위험한 위치, 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 34.625 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 39 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 37.75 " |
선박 중량 (kg) | 132.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 팬 RPM | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C413 | - | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,028,152 | |
7AF94 | 936 | 알류미늄 | 14,430 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.83 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 2 | 1725 | ₩ 6,011,530 | |
7AF95 | 1074 | 알류미늄 | 16,560 | 30.0/15.0 | 2.78 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3 | 1740 | ₩ 7,095,042 | |
7AF96 | 1251 | 알류미늄 | 19,290 | 20.5 | 4.36 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 5 | 1730 | ₩ 7,767,287 | |
7F851 | 936 | 스파크 방지 알루미늄 | 14,430 | 6.0-5.4/2.7 | 1.83 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 2 | 1735 | ₩ 6,233,010 | |
7F852 | 1074 | 스파크 방지 알루미늄 | 16,560 | 8.7-7.8/3.9 | 2.78 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3 | 1740 | ₩ 6,373,237 | |
7F853 | 1251 | 스파크 방지 알루미늄 | 19,290 | 14.8-13.4/6.7 | 4.36 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 5 | 1745 | ₩ 6,512,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.