DAYTON 드라이브 패키지 7 08/10 직경 5-8/208v가 있는 230AV460 송풍기
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 648 @ 3100RPM |
CFM @ 2.000 인치 SP | 614 @ 3200RPM |
CFM @ 3.000 인치 SP | 579 @ 3300RPM |
CFM @ 4.000 인치 SP | 527 @ 3350RPM |
CFM @ 5.000 인치 SP | 471 @ 3400RPM |
CFM @ 6.000 인치 SP | 427 @ 3500RPM |
CFM @ 7.000 인치 SP | 378 @ 3600RPM |
CFM @ 8.000 인치 SP | 317 @ 3700RPM |
dBA @ 5 피트 | 87 |
배출 높이 (인치) | 4 |
방전 폭 (인치) | 3.5 |
완전 부하 암페어 | 3.0-2.8/1.4 |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
하우징 높이 | 21 " |
하우징 길이 | 16 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 20 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 6" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 3700 |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 56 |
모터 HP | 1 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 세 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 10 5 / 8 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 51.95 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | TW |
모델 | 방전 폭 (인치) | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 모터의 공 | - | - | 15.125 " | - | - | - | ₩ 345,940 | |
4C108 | 3.5 | 모터의 공 | - | - | 20.125 " | - | - | - | ₩ 416,517 | |
4C129 | 3.5 | 공 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 825,807 | |
4C329 | 4 | 모터의 공 | - | - | 18.88 " | - | - | - | ₩ 527,887 | |
4C330 | 5.75 | 모터의 공 | - | - | 23.13 " | - | - | - | ₩ 741,177 | |
7AV04 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,496,425 | |
7AV05 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,563,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.