DAYTON 7AU49 배기/공급 벤트 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 / 공급 인공 호흡기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 1-1 / 2 " |
베어링 유형 | 재생 가능한 캐스트 필로우 블록 |
배기 / 공급 CFM @ 0.000-In. SP | 16,104 |
배기 / 공급 CFM @ 0.125-In. SP | 12,397 |
팬 RPM | 590 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 3.2-2.9/1.4 |
높이 | 42.5 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.15 |
최대 깊이 | 84 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 48 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
샤프트 디아. | 1-1 / 2 " |
타입 | 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 90 " |
선박 중량 (kg) | 357.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 최대 깊이 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE83 | 60 " | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 1/2 | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,107,307 | |
7AE84 | 60 " | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 3/4 | 1725 | 3 위상 | 3 | ₩ 5,870,375 | |
7AE85 | 60 " | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 1 | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,282,167 | |
7AE86 | 60 " | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 1.5 | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,306,527 | |
7AE87 | 60 " | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 2 | 1735 | 3 위상 | 3 | ₩ 6,468,227 | |
7AU13 | 60 " | 1" | 재생 가능한 캐스트 필로우 블록 | Dripproof 열기 | 1/3 | 1725 | 분할 단계 | 1 | ₩ 5,411,210 | |
7AU14 | 60 " | 1" | 재생 가능한 캐스트 필로우 블록 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | 분할 단계 | 1 | ₩ 5,519,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.