항목 | 중형 배기 팬 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 4FZH7 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 10,002 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 9518 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8984 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 8344 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 7104 |
팬 RPM | 1065 |
플랜지 깊이 | 1.25 " |
플랜지 폭 | 28 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 4.6-4.8/2.4 |
높이 | 28 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. BHP | 1.73 |
최대 깊이 | 18 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1.5 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 5 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 46 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 23 |
UPC | 00190735131251 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 24.375 " |
벤 투리 깊이 | 4.375 " |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 1WBV9 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 40.92 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 깊이 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 유형 | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD52 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ₩ 1,850,520 | |
7AD53 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 1.2-1.3/0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ₩ 2,046,905 | |
7AD56 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ₩ 1,877,032 | |
7AD57 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 1.5-1.6/0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ₩ 2,045,172 | |
7AD60 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ₩ 1,923,075 | |
7AD61 | 1" | 4C559 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 2.3-2.2/1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ₩ 2,373,315 | |
7AD64 | 1" | 4FZH6 | 밀봉 된 필로우 블록 | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ₩ 2,054,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.