DAYTON 드라이브 패키지가 있는 7AK85 플레넘 팬 휠 직경 13 1/2인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레 넘 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1479 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1318 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1101 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 695 |
팬 RPM | 1345 |
프레임 깊이 | 18 " |
프레임 높이 | 18 입력 |
프레임 재질 | 아연 |
프레임 폭 | 18 입력 |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.3/0.65 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 0.248 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
맥스. 휠 RPM | 1940 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 |
상 | 3 |
비고 | 제공된 벨트는 일반적인 모터 장착 위치 용입니다. |
샤프트 중심선 높이 (인치) | 9 |
샤프트 디아. | 1" |
프레임 너머의 샤프트 확장(인치) | 2-3/16 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 10.6 |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 13 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 43.87 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | 팬 RPM | 프레임 깊이 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ₩ 1,389,762 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ₩ 1,904,367 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2 " | - | ₩ 2,323,720 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8 " | - | ₩ 3,142,055 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4 " | 구운 에나멜 | ₩ 5,688,707 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 구운 에나멜 | ₩ 6,914,320 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 구운 에나멜 | ₩ 7,111,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.