DAYTON 4TDL9 플레넘 팬 휠 직경 27 3/8인치 적은 드라이브 패키지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레 넘 팬 |
베어링 유형 | 공 |
프레임 깊이 | 23 " |
프레임 마감 | 구운 에나멜 |
프레임 높이 | 38 입력 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 폭 | 38 입력 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
맥스. 휠 RPM | 1800 |
장착 위치 | 수평 |
비고 | 유닛에 모터 및 드라이브 패키지가 없음 |
샤프트 중심선 높이 (인치) | 19 |
샤프트 디아. | 1-11 / 16 " |
프레임 너머의 샤프트 확장(인치) | 4-1/2 |
타입 | 적은 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 27 3 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 136.8 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 115.06 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | 팬 RPM | 프레임 깊이 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ₩ 1,389,762 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ₩ 1,904,367 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2 " | - | ₩ 2,323,720 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8 " | - | ₩ 3,142,055 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4 " | 구운 에나멜 | ₩ 5,688,707 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 구운 에나멜 | ₩ 6,914,320 | |
7AK82 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ₩ 2,354,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.