DAYTON 드라이브 패키지 7/05-115 V가 있는 208AG230 튜브 축류 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 38.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 15,255 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 14,455 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 13,570 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 11,430 |
치수 A | 39.75 " |
치수 B | 22.437 " |
차원 C | 36.5 " |
치수 D | 29 " |
치수 E | 7 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 837 |
완전 부하 암페어 | 18.8 / 10.2-9.4 |
높이 | 52.875 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 39-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 36-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 36.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 1.82 |
최대 깊이 | 29 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 10 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 36.625 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 33 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 39.75 " |
선박 중량 (kg) | 125.4 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C414 | - | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,870,180 | |
7AF97 | 10.0 / 5.3-5.0 | 알류미늄 | 12,520 | 0.96 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 6,012,055 | |
7AF98 | 13.4 / 6.8-6.7 | 알류미늄 | 12,520 | 0.96 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행, 위험한 위치 | ₩ 6,064,117 | |
7AF99 | 3.1-2.8/1.4 | 알류미늄 | 12,520 | 0.96 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | 1740 | 3 위상 | ₩ 6,345,517 | |
7AG00 | 3.4-3.6/1.8 | 알류미늄 | 12,520 | 0.96 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | 1730 | 위험한 위치, 3 상 | ₩ 6,905,990 | |
7AG01 | 15.2 / 8.2-7.6 | 알류미늄 | 14,285 | 1.40 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1.5 | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | ₩ 6,672,400 | |
7AG02 | 8.7-8.4 | 알류미늄 | 14,285 | 1.40 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1.5 | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행, 위험한 위치 | ₩ 6,435,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.