DAYTON 6Z399 Ac 기어 모터 5.4 RPM Tefc 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
자료 유형 | 받침 |
베어링스 | 헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터) |
바디 캐스팅 | 60,000의 PSI |
브레이크 | 4Z447에 적응 가능 |
듀티 등급 | 표준 의무 |
Enclosure | 테프씨 |
완전 부하 암페어 | 4 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 316:1 |
기어 타입 | 나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX |
기어 | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/4 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 4.5 " |
길이 덜 샤프트 | 12 5 / 16 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
맥스. 열리는 | 7-1 / 2 " |
최대. 토크 | 1087 인치-파운드 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 모든 위치 |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
명판 RPM | 5.4 |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 10.625 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 8.875 " |
오버행 부하 | 325의 파운드 |
상 | 1 |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
회전 각도 | 360 학위 |
열 보호 | 없음 |
인후 깊이 | 4" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 13.19 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
모델 | 기어 소재 | 베어링스 | 브레이크 | 기어비 | 기어 타입 | 기어 | 주거 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 762:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 206,797 | |
1LNF8 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 529:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 222,250 | |
1LNF9 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 126:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 226,817 | |
1LNG1 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 63:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,252 | |
1LNG2 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 2976:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,812 | |
1LPL2 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | 디스크 | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 1,012,865 | |
1LPL6 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | - | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 855,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.