DAYTON 6PY48 펌프 다이어프램 1 In
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
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 3/8 인치 FNPT |
볼 재질 | EPDM |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
시트 재질 확인 | 스테인리스 강 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 15 " |
인 레트 / 출구 크기 | 1" |
길이 | 11 19 / 64 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 16 " |
최대. 흐름 | 49 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 49 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 212도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 18 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 28 피트 |
UPC | 190735370704 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 20.39 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | JP |
A. 다이어프램은 구동 메커니즘과 압축 챔버 사이에 기밀 밀봉을 생성하여 펌프가 윤활유를 사용하지 않고 매체를 이송, 압축 및 배기할 수 있도록 합니다.
A. 아니요, Dayton 다이어프램 펌프는 오일이나 기타 윤활유를 사용하지 않고 공회전할 수 있습니다. 즉, 윤활 부족으로 인해 막히거나 막히지 않습니다.
A. 토출밸브가 닫히거나 막혀서 다이어프램 펌프가 흐르지 않고 운전할 때 데드헤드가 발생합니다. 이러한 경우 펌프는 동일한 물을 재순환시켜 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 물의 온도를 상승시키고 차단합니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 온도 | 밸브 타입 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | 부나 N | 알류미늄 | 32 GPM | 180도 F | 공 | 9.75 " | NPT | ₩ 2,276,260 | ||
22A594 | 3 / 16 " | 부나 N | 알류미늄 | 50 GPM | 180도 F | 공 | 11.25 " | NPT | ₩ 2,864,750 | ||
22A595 | 13 / 32 " | 부나 N | 알류미늄 | 215 GPM | 180도 F | 공 | 2.38 " | 플랜지 | ₩ 7,768,652 | ||
22A596 | 13 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 215 GPM | 212도 F | 공 | 2.38 " | 플랜지 | ₩ 6,123,915 | ||
22A597 | 1 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 14 GPM | 212도 F | 공 | 7 5 / 16 " | NPT | ₩ 4,042,010 | ||
22A598 | 9 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 107 GPM | 212도 F | 공 | 16.12 " | NPT | ₩ 4,899,107 | ||
22A599 | 5 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 164 GPM | 212도 F | 공 | 17.75 " | NPT | ₩ 5,668,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.