DAYTON 6PXE6 콤비네이션 스타터 Iec 6.3-11a Nema 4x 스테인리스 스틸 Cct
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 모터 스타터 |
암페어 AC | 6.3 ~ 11 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
제어 변압기 | 가능 |
제어 변압기 전압 | 208, 240, 480VAC 120차, XNUMXVAC XNUMX차 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 7.5 |
HP @ 3 상-480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 4X |
작동 기능 | 시작 멈춤 |
운영자 | 누름 단추 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 6.3 ~ 11 |
파일럿 라이트 | 가능 |
단락 회로 보호 | 모터 회로 보호기 |
여행 클래스 | 10 |
타입 | IEC |
선박 중량 (kg) | 7.17 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 40.89 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
모델 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 암페어 AC | 제어 변압기 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | NEMA 인클로저 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NXE9 | 4 ~ 6.3 | 4 ~ 6.3 | 아니 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4X | ₩ 2,324,542 | |
6NXF0 | 6.3 ~ 11 | 6.3 ~ 11 | 아니 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ₩ 2,324,542 | |
6NXF1 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 아니 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ₩ 2,324,525 | |
6NXF2 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 아니 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4X | ₩ 2,324,525 | |
6NXF3 | 16 ~ 20 | 16 ~ 20 | 아니 | - | 5 | - | 10 | 4X | ₩ 2,324,507 | |
6NXF4 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 아니 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 4X | ₩ 2,324,507 | |
6NXF5 | 24 ~ 32 | 24 ~ 32 | 아니 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4X | ₩ 2,324,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.