그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테이플 세트 스트립 브러시 |
백업 | 엄밀한 PVC |
백업 높이 (인치) | 2 |
배킹 폭 (인치) | 0.58 |
강모 색상 | 검정 |
채우기 유형 | 0.012 "레벨 나일론, 3 열 |
장착 플랜지 크기 (인치) | 2 |
전체 길이 | 36 " |
전체 트림 (인치) | 2 |
프로필 | H 형 |
타입 | PVC |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
모델 | 백업 | 백업 높이 (인치) | 배킹 폭 (인치) | 강모 색상 | 채우기 유형 | 전체 길이 | 전체 트림 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 36 " | 1 | ₩ 822,675 | |
FPVC390172 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 72 " | 1 | ₩ 1,517,215 | RFQ
|
FPVC390236 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 36 " | 2 | ₩ 854,122 | |
FPVC390272 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 72 " | 2 | ₩ 2,013,480 | RFQ
|
FPVC390336 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 36 " | 3 | ₩ 788,585 | |
FPVC390372 | 유연한 PVC | - | - | 검정 | 나일론 | 72 " | 3 | ₩ 1,602,492 | RFQ
|
FPVC141036 | 유연한 PVC | 1 | 0.32 | 검정 | 0.008 "레벨 나일론, 1 열 | 36 " | 1 | ₩ 77,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.