플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 6KD73 축류 팬 24vdc 3-5/8in H 3-5/8in W | AE9KEC

DAYTON 6KD73 축류 팬 24vdc 3-5/8in H 3-5/8in W

재고 있음 있음
항목: AE9KEC 모델: 6KD73

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 46,567 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목축 팬
A0.06
베어링스
블레이드 소재폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트
CFM @ 0.000 인치 SP48
dBA의33
깊이1"
전기 연결12 "리드
팬 RPM2600
높이3.625 "
하우징 마감블랙 그린
주택 자재PBT 플라스틱
맥스. 주변 온도.158도 F
모터 절연클래스 A
모터 유형브러시리스 DC
마운팅 아이 OC3-1 / 4 "
장착 위치수직 또는 수평
셰이프사각형.
열 보호임피던스
전압24 VDC
와트1.4
3.62 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)9.91
선박 길이 (cm)9.91
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8414596090
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델팬 RPMA베어링스높이하우징 마감주택 자재모터 유형장착 위치가격
DAYTON 2RTD1 축류 팬 115vac 4-11/16인치 H 4-11/16인치 폭 | AC3DJX 2RTD131000.25소매4 11 / 16 "블랙 그린알류미늄음영 처리 된 극수평₩ 62,002
DAYTON 2RTD9 축류 팬 230vac 4-11/16인치 H 4-11/16인치 폭 | AC3DKD 2RTD931000.12소매4 11 / 16 "블랙 그린알류미늄음영 처리 된 극수평₩ 42,875
DAYTON 2RTE1 축류 팬 230vac 4-11/16인치 H 4-11/16인치 폭 | AC3DKE 2RTE131500.124 11 / 16 "블랙 그린알류미늄음영 처리 된 극수직 또는 수평₩ 72,397
DAYTON 2RTE4 축류 팬 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17제로 마찰 공기2.375 "블랙 그린PBT 플라스틱음영 처리 된 극수직 또는 수평₩ 31,937
DAYTON 2RTE8 축류 팬 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12제로 마찰 공기3.125 "블랙 그린PBT 플라스틱음영 처리 된 극수직 또는 수평₩ 41,090
DAYTON 2RTF2 축류 팬 5vdc 1-15/16인치 H 1-15/16인치 폭 | AC3DKP 2RTF243000.16제로 마찰 공기1 15 / 16 "블랙 그린PBT 플라스틱-수직 또는 수평₩ 10,097
DAYTON 2RTF9 축류 팬 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27제로 마찰 공기2.375 "블랙 그린PBT 플라스틱-수직 또는 수평₩ 35,682

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 6KD73 축류 팬 24vdc 3-5/8in H 3-5/8in W
₩ 46,567 /단위