DAYTON 6K969 농장 의무 모터 커패시터 시작 TEFC 7-1/2hp 1740 rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
마감재 | 초록색 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 30.0 |
HP | 7.5 |
절연 클래스 | F |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1740 |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.375 " |
UPC | 190735366752 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 69.34 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 서비스 요인 | Frame | 완전 부하 암페어 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K090 | 1.00 | 56HZ | 20/10 | 7 / 8 " | 2.25 " | 115/230 | 2 | F | ₩ 1,155,612 | ||
6K130 | 1.00 | 213T | 23.0 | 1.375 " | 3.375 " | 230 | 5 | F | ₩ 3,139,902 | ||
6K311 | 1.15 | 145T | 16.2/8.1 | 7 / 8 " | 2.25 " | 115/230 | 1.5 | B | ₩ 1,136,572 | ||
6K313 | 1.00 | 182T | 23.6/11.8 | 1.125 " | 2.75 " | 115/230 | 2 | F | ₩ 1,955,677 | ||
6K610 | 1.00 | 184T | 14.5 | 1.125 " | 2.75 " | 230 | 3 | F | ₩ 2,265,952 | ||
6K710 | 1.15 | 56 | 6.6/3.3 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/3 | B | ₩ 634,025 | ||
6K714 | 1.15 | 56 | 9.0/4.5 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/2 | F | ₩ 826,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.