항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 14.2 / 7.7-7.1 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 10 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 76.20% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12 15 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 903,367 | ||
1K081 | 1745 | 56C | 10.0 / 5.4-5.1 | 71.3% | 12.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 990,342 | ||
5UKF4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | 72.5% | 12 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 742,367 | ||
5UKG4 | 3450 | 56H | 18.0 / 10.0-9.0 | 76.8% | 13.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 1,096,725 | ||
5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | 82.4% | 14.437 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 1,546,405 | ||
6K176 | 1725 | 215T | 32.0 | - | 20.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ₩ 3,275,457 | ||
6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | 83.50% | 19 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ₩ 3,545,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.