DAYTON 6K729 모터 1/2 Hp 1725 RPM 115/208-230 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 7.6 / 3.7-3.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 8.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 10.25 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 8-5 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735366394 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 10.11 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG3 | 벨트 구동 모터 | B | 공 | 5.625 " | 8.593 | 40도 C | HVAC/R | 커패시터 시작 | ₩ 598,762 | ||
1D170 | 벨트 구동 모터 | B | 공 | 5.625 " | - | 40도 C | HVAC/R | 분할 위상 | ₩ 692,947 | ||
24C180 | 범용 모터 | B | 공 | - | 9.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 496,055 | ||
24C181 | 범용 모터 | B | 공 | - | 9.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 551,600 | ||
24C182 | 범용 모터 | B | 공 | - | 10.375 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 604,100 | ||
3K199 | 범용 모터 | B | 공 | - | - | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 778,190 | ||
3K617 | 벨트 구동 모터 | F | 공 | 5.625 " | 9.375 " | 40도 C | HVAC/R | 분할 위상 | ₩ 644,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.