DAYTON 6GPG3 펌프 자체 프라이밍 스테인리스 스틸 1/3 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 7.0/3.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 17 @ 20 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 12-33GPM @ 25-15Ft. |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 14.1 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 37 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 17 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 6 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 35 |
높이 | 10 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 반폐쇄 |
입구 | 1-1 / 2 " |
길이 | 16 11 / 16 " |
맥스. 케이스 압력 | 85 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 36 @ 2 피트 |
맥스. 머리 | 32 피트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
최대. 압력 | 13.9 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 2 @ 31 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 1 |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 304 스테인리스 스틸, Viton, 탄소, 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 화학적 이동, 자가 프라이밍 |
UPC | 190735365113 |
전압 | 115/230 |
물에 젖은 재료 | 304 스테인리스 스틸, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 7 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 15.12 |
선박 높이 (cm) | 33.53 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 2,607,482 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 5,355,875 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 2,630,880 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 4,692,135 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 3,203,410 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 5,006,575 | ||
2zxp1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 피트 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ₩ 1,234,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.