그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5.625 " |
볼트 서클 직경 | 5.125 " |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 2MDV3 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48YZ |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 5.187 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 보편적 인 |
명판 RPM | 1075 |
공칭 효율성 | 54.60% |
속도의 수 | 3 |
전체 길이 | 11.187 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 4.75 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6" |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735363614 |
전압 | 277 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Frame | 베어링스 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | 소매 | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ₩ 349,947 | ||
1AGF9 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ₩ 374,902 | ||
3LU71 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 265,160 | ||
3LU72 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 277,655 | ||
3LU73 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 362,495 | ||
3LU74 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 485,292 | ||
3LU75 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 344,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.