DAYTON 61HV92 매장 진공 청소기, 16갤런. 탱크 크기, 90Cfm, 1 7/8인치 진공 호스 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 쇼핑 |
공기 흐름 | CFM 90 |
A | 10 |
평균 브러시 수명 | 800의 시간. |
필터 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 30 31 / 100 " |
호스 직경 | 1 7 / 8 " |
호스 길이 | 12 피트 |
길이 | 23 31 / 50 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
피크 HP | 6 마력 |
플러그 유형 | 두 갈래 |
출력 | 1200W |
전원 코드 길이 | 18 피트 |
소음 수준 | 78 dB |
정적 압력 | 76 " |
탱크 용량 | 11 1/10 갤런 |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 크기 | 16 갤런 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 265W |
폭 | 23 31 / 50 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 공기 흐름 | A | 전원 코드 길이 | 소음 수준 | 탱크 재질 | 탱크 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | CFM 101 | 7.5 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 9 갤런 | 120 | ₩ 1,169,857 | ||
20X606 | 22 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 13 갤런 | 120 | ₩ 1,947,645 | ||
20X607 | 22 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 13 갤런 | 120 | ₩ 2,609,057 | ||
20X608 | 27 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 18 갤런 | 120 | ₩ 2,268,735 | ||
20X609 | 27 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 18 갤런 | 120 | ₩ 2,534,350 | ||
61HV86 | 15 3 / 4 " | CFM 114 | 10.5 | 18 피트 | 80 dB | 스테인리스 강 | 12 갤런 | 120V 교류 | ₩ 604,730 | ||
61HV95 | 12 59 / 100 " | CFM 80 | 6A | 18 피트 | 80 dB | 스테인리스 강 | 4 1/2 갤런 | 120V 교류 | ₩ 455,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.