DAYTON 20X606 습식/건식 진공 1.6Hp 13갤런 120v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습식 / 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 108 |
A | 8.6 |
평균 브러시 수명 | 800 시간. |
캐스터 | 가능 |
건조 용량 | 13 갤런 |
필터 유형 | 소수성 매체 |
높이 | 28 " |
호스 직경 | 1.5 " |
호스 길이 | 10ft. |
Hz | 60 |
길이 | 22 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
피크 HP | 1.6 |
전원 코드 길이 | 25ft. |
정적 압력 | 111 " |
탱크 재질 | 폴리 우레탄 |
탱크 크기 | 13 갤런 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 모터를 포함한 파워 헤드, 캐니스터의 수명 |
와트 | 1032 |
습식 용량 | 9 갤런 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 48.51 |
HS 코드 | 8508190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 공기 흐름 | A | 전원 코드 길이 | 소음 수준 | 탱크 재질 | 탱크 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | CFM 101 | 7.5 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 9 갤런 | 120 | ₩ 1,169,857 | ||
20X607 | 22 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 13 갤런 | 120 | ₩ 2,609,057 | ||
20X608 | 27 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 18 갤런 | 120 | ₩ 2,268,735 | ||
20X609 | 27 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft. | - | 폴리 우레탄 | 18 갤런 | 120 | ₩ 2,534,350 | ||
61HV86 | 15 3 / 4 " | CFM 114 | 10.5 | 18 피트 | 80 dB | 스테인리스 강 | 12 갤런 | 120V 교류 | ₩ 604,730 | ||
61HV92 | 23 31 / 50 " | CFM 90 | 10 | 18 피트 | 78 dB | 스테인리스 강 | 16 갤런 | 120V 교류 | ₩ 1,038,957 | ||
61HV95 | 12 59 / 100 " | CFM 80 | 6A | 18 피트 | 80 dB | 스테인리스 강 | 4 1/2 갤런 | 120V 교류 | ₩ 455,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.