항목 | 교체 용 드럼 펌프 튜브 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 3 / 4 " |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1" |
배출 튜브 재질 | 테프젤 |
사용을 위해 | 55 갤런 드럼 |
GPM | 24 |
높이 | 40.25 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
맥스. 석유 용 GPM | 18 |
맥스. 물을위한 GPM | 24 |
맥스. 액체 온도. | 165도 F |
최대 온도 | 165도 F |
최대 점도 | 750CPS |
최대 머리 | 36 피트 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 4" |
펌프 본체 재질 | 키나르 |
씰 재질 | 증기 배리어가있는 씰리스 |
흡입 튜브 길이 | 35-1 / 2 " |
흡입 튜브 유형 | 상수 |
물에 젖은 재료 | Kynar (R), 알루미늄, Hastelloy C, PTFE |
선박 중량 (kg) | 2.58 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.