항목 | 스프링클러 / 부스터 펌프 |
A | 7.5-7.2/3.6 |
베어링 유형 | 이중 실드 사전 윤활 볼 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 35 @ 69 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 0 |
드레인 플러그 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 77 |
15 PSI에서 GPM | 71 |
20 PSI에서 GPM | 64 |
25 PSI에서 GPM | 57 |
30 PSI에서 GPM | 49 |
35 PSI에서 GPM | 41 |
40 PSI에서 GPM | 31 |
45 PSI에서 GPM | 19 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 85 |
높이 | 10 11 / 16 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 17.75 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 115 피트 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 3 위상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 90도 증가 |
RPM | 3450 |
나사 재질 | 도금 된 강철 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Buna N O- 링 케이싱, 기계식 |
서비스 요인 | 1.3 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 115 포트 |
인턴십 | 1 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 자기 충족 |
UPC | 190735350812 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, 스테인리스 강, Buna-N, 탄소, 세라믹 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.