항목 | 받침대 펌프 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 52 @ 62 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 54 @ 60 ~ 43 @ 70 Ft. |
드레인 플러그 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 99 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 96 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 92 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 88 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 84 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 65 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 54 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 43 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 15 |
높이 | 9 13 / 16 " |
주택 자재 | 주철 |
HP 필요 | 2 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 34 PSI |
길이 | 10.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 95 포트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
맥스. 비중 | 1 |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
나사 재질 | 도금 된 강철 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | 기계적 밀봉 |
샤프트 재질 | 탄소강 |
타입 | 자기 충족 |
UPC | 190735350249 |
물에 젖은 재료 | 주철, 탄소 / 세라믹, Buna N, 스테인리스 강, 탄소강 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 14.27 |
선박 높이 (cm) | 42.42 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.