항목 | 슬라이딩 게이트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 21.375 " |
길이 | 1 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 25 5 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 21 5 / 8 " |
사용 가능한 길이 | 60 " |
폭 | 64 " |
함께 작동 | SQ-48-TB, SQ-60-TB, SQ-72-TB, SQ-84-TB, SQ-96-TB, SQ-108-TB, SQ-120-TB, SQ-48, SQ-60, SQ-72, SQ-84, SQ-96, SQ-108, SQ-120 |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 54.29 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.