항목 | 원심 펌프 |
A | 8.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 3 ~ 16 피트에서 20 ~ 10gpm |
Duty | 간헐적 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 1080 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 20.5 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 19.8 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 3 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 18 |
높이 | 3.375 " |
주택 자재 | 황동 |
HP | 1/8 |
임펠러 재질 | 황동 |
임펠러 유형 | 세미오픈 |
입구 | 3 / 4 "NPT |
입구 압력 | 6.5의 PSI |
길이 | 7.125 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 17 포트 |
맥스. 액체 온도. | 180도 F |
최대. 압력 | 9.5의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 휴무 |
모터 RPM | 5000 |
모터 유형 | DC |
콘센트 | 3 / 4 "NPT |
포트 회전 | 180도 단위 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹, Viton, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.16 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 12 VDC |
물에 젖은 재료 | 황동, 탄소 / 세라믹, Buna N, Viton, 스테인리스 스틸 |
폭 | 4 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.