DAYTON 5GUP3 원심 펌프 1 Hp Odp 3 Ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 3.7-3.2/1.6 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 45 @ 66 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 39-51GPM @ 70-58Ft. |
드레인 플러그 | 1/4 "-18 NPT |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 76 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 74 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 73 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 72 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 67 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 59 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 49 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 23 |
높이 | 9.12 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 세미오픈 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 18.7 " |
맥스. 케이스 압력 | 165 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 76 @ 10 피트 |
맥스. 머리 | 90 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 38.9의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 23 @ 80 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 아니 |
나사 재질 | 아연 도금 |
인감 신청 | 최대 200F의 씰 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 및 비 마모성 액체 |
씰 재질 | 탄소 세라믹 -Viton |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.4 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 20 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 6.87 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 2,455,442 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 피트 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ₩ 5,043,605 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 2,477,457 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 피트 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ₩ 4,418,540 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 3,016,650 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 피트 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ₩ 4,714,640 | ||
2zxp1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 피트 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ₩ 1,162,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.