항목 | 산업용 휴대용 제습기 |
기관 규정 준수 | cETLus 상장 |
주변 온도. 범위 | 41도 ~ 95도 에프 |
내각 재질 | 강철 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
색상 | 블랙, 그레이 |
깊이 | 23-7 / 8 " |
팬 CFM | 135 CFM |
팬 속도 | 1 |
필터 | 세척 가능한 먼지 필터 |
진동수 | 60Hz |
높이 | 35 " |
습도 범위 | 30 ~ 90% 상대습도 |
현재 입력 | 5A |
캐스터 휠 수 | 2 |
전원 코드 길이 | 10 피트 |
냉매 충전 | 14.1 온스 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 115 VAC |
폭 | 17-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.