항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 4-1 / 2 " |
기본 크기 | 6-1/8 x 10-1/2" |
건설 | 주철 |
깊이 | 10.5 " |
힘 (톤) | 1 |
높이 | 11 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 6" |
램 치수 (인치) | 1 x 1 " |
슬롯 너비 범위 (인치) | 45/64 "~ 1 27/64" |
그네 | 8" |
테이블 작업대 | 5-3/4 x 4-1/4" |
폭 | 6.12 " |
선박 중량 (kg) | 13.86 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8462998020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.