항목 | 래칫 팅 아버 프레스 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 7-13/16 |
기본 크기 | 10 x 21-1 / 4 " |
건설 | 주철 |
깊이 | 22.25 " |
힘 (톤) | 3 |
높이 | 28 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 17-1 / 2 " |
램 치수 (인치) | 1-1/4 x 1-1/4" |
슬롯 너비 범위 (인치) | 1 "~ 2" |
그네 | 13-1 / 4 " |
테이블 작업대 | 8 1/2 x 10 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 105.93 |
선박 높이 (cm) | 60.45 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8466925010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.