항목 | 자동 판매기 핸드 트럭 |
캐스터 재질 | 폴리 |
캐스터 유형 | 폴리 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 녹 방지 파우더 코트 |
핸들 타입 | 듀얼 루프 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 5-1 / 4 " |
노즈 플레이트 폭 | 24 " |
캐스터 수 | 2 |
바퀴 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 15.5 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 몰드 온 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 34.92 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.