DAYTON 4WXX5 압력 와셔 펌프 3 Gpm 1/2f x 3/8f
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 플런저 펌프 |
베어링스 | 니들 / 볼 |
케이스 | 정밀 다이 캐스트 |
크랭크 샤프트 | 경화 강 |
배출 포트 (In.) | 3 / 8F |
토출 압력 (PSI) | 3000 |
드라이버 유형 | 모터 |
흐름 용량 | 3 GPM |
높이 | 6.8 " |
1000 PSI에서 필요한 HP | 2.1 |
1500 PSI에서 필요한 HP | 3.1 |
2000 PSI에서 필요한 HP | 4.1 |
2500 PSI에서 필요한 HP | 5.1 |
3000 PSI에서 필요한 HP | 6.2 |
500 PSI에서 필요한 HP | 1.0 |
입구 포트 | 1 / 2F |
길이 | 9.6 " |
윤활제/루브리컨트 | 튀김 |
매니 폴드 재질 | 단조 황동 |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
맥스. 입구 압력 | 50의 PSI |
플런저 | 세라믹 |
펌프 헤드 | 단조 황동 |
RPM | 1750 |
봉 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
타입 | 직접 장착 |
폭 | 7.7 " |
선박 중량 (kg) | 7.82 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 봉 | 베어링스 | 높이 | 샤프트 디아. | 타입 | 폭 | 길이 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,086,822 | ||
1MCX9 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 4.9 " | 24mm | 벨트 구동 | 7.6 " | 9.9 " | 튀김 | ₩ 1,264,550 | ||
1MCY1 | 면 덕트, Buna N W1 및 W2 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,383,657 | ||
1MCY2 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,279,340 | ||
1MCY8 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.9 " | 1" | 직접 장착 | 9.1 " | 9.7 " | 튀김 | ₩ 1,529,675 | ||
1MDB1 | 면 덕트, Buna N W1 및 W2 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,137,240 | ||
4WXV7 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 니들 / 볼 | 4.9 " | 24mm | 벨트 구동 | 7.9 " | 7.2 " | 튀김 | ₩ 1,010,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.