OSG S125 짧은 프로젝션 파이프 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: S125 , 재료: 고속철 , 탭 스타일: 파이프 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1250608 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | NPTF | ₩ 114,450 | |
A | 1251408 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | NPTF | ₩ 134,977 | |
A | 1251708 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | NPT | ₩ 194,862 | |
A | 1251808 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | NPTF | ₩ 173,355 | |
A | 1252208 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | NPTF | ₩ 219,204 | |
A | 1252108 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | NPT | ₩ 239,575 | |
A | 1250508 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | NPT | ₩ 114,030 | |
A | 1251308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | NPT | ₩ 136,097 | |
A | 1253008 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | NPTF | ₩ 503,615 | |
A | 1252508 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | NPT | ₩ 348,827 | |
A | 1252608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | NPTF | ₩ 348,827 | |
A | 1252908 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | NPT | ₩ 502,565 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각수 공급 드릴 비트
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 탭 렌치
- 진공 패드
- PEX 피팅
- 유출방지용품
- 골재 테스터
- 우물펌프
- 전구 관련 제품
- 해양 및 RV 펌프
- VON DUPRIN 전기 타격
- BALDOR MOTOR 범용 개방형 모터, 3 상
- POLYKEN 510 프리미엄 개퍼 테이프
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 장착 키트
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개 전선로 감속기 피팅
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, FKM
- VESTIL AHS 시리즈 총 잠금 스위블 캐스터
- DAYTON 아버 보도
- LINN GEAR 50중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- WEG 팬 커버