DAYTON 1MCY1 압력 와셔 펌프 5000 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 플런저 펌프 |
베어링스 | 프리미엄 테이퍼 롤러 |
케이스 | 정밀 다이 캐스트 |
크랭크 샤프트 | 경화 강 |
배출 포트 (In.) | 3 / 8F |
토출 압력 (PSI) | 5000 |
드라이버 유형 | 전기 모터 또는 가솔린 엔진 |
흐름 용량 | 5.5 GPM |
높이 | 5.8 " |
1000 PSI에서 필요한 HP | 3.8 |
1500 PSI에서 필요한 HP | 5.7 |
2000 PSI에서 필요한 HP | 7.5 |
2500 PSI에서 필요한 HP | 9.4 |
3000 PSI에서 필요한 HP | 11.3 |
500 PSI에서 필요한 HP | 1.9 |
입구 포트 | 1 / 2F |
길이 | 12.2 " |
윤활제/루브리컨트 | 튀김 |
매니 폴드 재질 | 단조 황동 |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
맥스. 입구 압력 | 100의 PSI |
플런저 | 세라믹 |
펌프 헤드 | 단조 황동 |
RPM | 1450 |
봉 | 면 덕트, Buna N W1 및 W2 패킹 |
샤프트 디아. | 24mm |
타입 | 벨트 구동 |
폭 | 9.7 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 봉 | 베어링스 | 높이 | 샤프트 디아. | 타입 | 폭 | 길이 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,086,822 | ||
1MCX9 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 4.9 " | 24mm | 벨트 구동 | 7.6 " | 9.9 " | 튀김 | ₩ 1,264,550 | ||
1MCY2 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,279,340 | ||
1MCY8 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.9 " | 1" | 직접 장착 | 9.1 " | 9.7 " | 튀김 | ₩ 1,529,675 | ||
1MDB1 | 면 덕트, Buna N W1 및 W2 패킹 | 프리미엄 테이퍼 롤러 | 5.8 " | 24mm | 벨트 구동 | 9.7 " | 12.2 " | 튀김 | ₩ 2,137,240 | ||
4WXV7 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 니들 / 볼 | 4.9 " | 24mm | 벨트 구동 | 7.9 " | 7.2 " | 튀김 | ₩ 1,010,205 | ||
4WXV8 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 | 니들 / 볼 | 4.9 " | 24mm | 벨트 구동 | 7.9 " | 7.2 " | 튀김 | ₩ 1,072,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.