항목 | 원심 펌프 |
A | 3.9/2.0 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 49 @ 72 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 41-67GPM @ 80-56Ft. |
드레인 플러그 | 1/4 "-18 NPT |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 88 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 82 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 80 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 78 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 74 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 63 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 16 |
높이 | 9.12 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 세미오픈 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 16.87 " |
맥스. 케이스 압력 | 165 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 68 @ 10 피트 |
맥스. 머리 | 96 포트 |
맥스. 액체 온도. | 200도 F |
최대. 압력 | 41.5의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 20 @ 90 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 삼상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 아니 |
나사 재질 | 아연 도금 |
인감 신청 | 최대 200F의 씰 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 및 비연 마성 액체 |
씰 재질 | 탄소 세라믹 -Viton |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.3 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 20 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 230/460 |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | SS |
폭 | 6.87 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.