과학적인 절삭 공구 스레드 밀, 싱글
필터
자료: 초경 , 스레드 유형: UN / 미터법 , 유형: 단일 프로필, 내부 또는 외부 스레드
스타일 | 모델 | 피치 | 절단 직경. | 마감재 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 플루트 | 절단 길이 | 목 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPTM745 | 4-8 TPI | 0.745 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 1.5 " | 0.4 " | ₩ 251,685 | |
A | SPTM745L | 4-8 TPI | 0.745 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 2.5 " | 0.4 " | ₩ 264,092 | |
A | SPTM745A | 4-8 TPI | 0.745 " | TiAlN | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 1.5 " | 0.4 " | ₩ 279,842 | |
A | SPTM745LA | 4-8 TPI | 0.745 " | TiAlN | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 2.5 " | 0.4 " | ₩ 297,885 | |
A | SPTM695 | 8-24 TPI | 0.695 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 1.5 " | 0.49 " | ₩ 287,910 | |
A | SPTM695L | 8-24 TPI | 0.695 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 2.5 " | 0.49 " | ₩ 293,247 | |
A | SPTM695A | 8-24 TPI | 0.695 " | TiAlN | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 1.5 " | 0.49 " | ₩ 291,515 | |
A | SPTM695LA | 8-24 TPI | 0.695 " | TiAlN | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 2.5 " | 0.49 " | ₩ 297,885 | |
A | SPTM595 | 10-32 TPI | 0.595 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 1.25 " | 0.43 " | ₩ 199,972 | |
A | SPTM595L | 10-32 TPI | 0.595 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 2" | 0.43 " | ₩ 196,577 | |
A | SPTM595A | 10-32 TPI | 0.595 " | TiAlN | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 1.25 " | 0.43 " | ₩ 215,845 | |
A | SPTM595LA | 10-32 TPI | 0.595 " | TiAlN | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 2" | 0.43 " | ₩ 211,802 | |
A | SPTM488 | 11-32 TPI | 0.488 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 0.85 " | 0.34 " | ₩ 151,830 | |
A | SPTM488L | 11-32 TPI | 0.488 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 1.35 " | 0.34 " | ₩ 150,902 | |
A | SPTM488A | 11-32 TPI | 0.488 " | TiAlN | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 0.85 " | 0.34 " | ₩ 163,642 | |
A | SPTM488LA | 11-32 TPI | 0.488 " | TiAlN | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 1.35 " | 0.34 " | ₩ 170,450 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- 송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지
- 공기 순환기 액세서리
- 퓨즈 풀러
- 스펙트럼 분석기
- 체인 및 체인 액세서리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 부싱
- 사무실 및 의료용 카트
- 자동차 윤활유
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CNMM, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- PROTO 드리프트 펀치
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 클레비스 마운트, 2" 보어 직경
- BUSSMANN BPMA 시리즈 서지 보호 장치
- DIXON 바요넷 스타일 드라이 디스커넥트 스트레이트 커플러 x 암 NPT
- THOMAS & BETTS HS16 시리즈 수축 튜브
- PLAST-O-MATIC F 시리즈 공기 작동식 차단 밸브
- DAYTON 나사 세트
- ALL MATERIAL HANDLING CYFX 시리즈 Clevis Foundry 후크 등급 100
- JUSTRITE 호스 확장