그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.595 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 6 |
절단 길이 | 2" |
자재 | 초경 |
목 Dia. | 0.43 " |
목 길이 | 2" |
전체 길이 | 4" |
피치 | 10-32 TPI |
생크 직경 | 5 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 4 " |
나사 유형 | UN / 미터법 |
타입 | 단일 프로필, 내부 또는 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 피치 | 절단 직경. | 마감재 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 플루트 | 절단 길이 | 목 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM488 | 11-32 TPI | 0.488 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 0.85 " | 0.34 " | ₩ 180,792 | |
SPTM488L | 11-32 TPI | 0.488 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | 1.35 " | 0.34 " | ₩ 154,507 | |
SPTM595 | 10-32 TPI | 0.595 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 6 | 1.25 " | 0.43 " | ₩ 236,792 | |
SPTM695 | 8-24 TPI | 0.695 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 1.5 " | 0.49 " | ₩ 323,995 | |
SPTM695L | 8-24 TPI | 0.695 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 6 | 2.5 " | 0.49 " | ₩ 329,490 | |
SPTM745 | 4-8 TPI | 0.745 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 1.5 " | 0.4 " | ₩ 271,337 | |
SPTM745L | 4-8 TPI | 0.745 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 1.25mm | 6 | 2.5 " | 0.4 " | ₩ 314,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.