DAYTON 4RNP6 덕트형 증발 냉각기 6800 Cfm 1/2hp
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
항목 | 덕트 형 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 6800 |
A | 12.4 |
블레이드 직경 | 19 " |
색상 | 크림 |
냉각 용량 | 1400 평방 피트. |
깊이 | 47 " |
방출 | 아래로 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 벨트 |
덕트 개구부 길이 | 19-3 / 4 " |
덕트 개구부 폭 | 19-3 / 4 " |
채우기 유형 | 호스 |
마감재 | 그린 |
높이 | 32.25 " |
자재 | 용접 |
미디어 | 셀덱 |
모터 HP | 1 |
작동 중량 | 260.1의 파운드 |
패드 두께 | 12 " |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 2 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 8.8 갤런 |
물 연결 | 3 / 4 " |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 103.95 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 공기 흐름 | A | 폭 | 블레이드 직경 | 깊이 | 방출 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RN9 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | 아래로 | 42.25 " | ₩ 3,246,775 | ||
4RNP1 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 아래로 | 35.25 " | ₩ 1,287,615 | ||
4RNP2 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 아래로 | 28.25 " | ₩ 2,433,357 | ||
4RNP3 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | 측면 | 42.25 " | ₩ 3,246,775 | ||
4RNP4 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 측면 | 35.25 " | ₩ 1,213,415 | ||
4RNP5 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 측면 | 28.25 " | ₩ 2,283,277 | ||
4RNP7 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 측면 | 32.25 " | ₩ 2,270,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.