그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로타리 기어 펌프 헤드 |
디자인 | 받침대 |
듀티 등급 | 빛 |
기어 | 브론즈 |
100 PSI에서 GPM | 10.2 |
20 PSI에서 GPM | 10.8 |
25 PSI에서 GPM | 10.7 |
40 PSI에서 GPM | 10.3 |
50 PSI에서 GPM | 10.6 |
60 PSI에서 GPM | 9.9 |
75 PSI에서 GPM | 10.5 |
80 PSI에서 GPM | 9.5 |
GPM @ 프리플로우 | 10.8 |
GPM @ 프리플로우 @ 1725 RPM | 10.8 |
높이 | 3.625 " |
HP @ 100PSI | 1-1/2 |
HP @ 25PSI | 3/4 |
HP @ 50PSI | 1 |
HP @ 75PSI | 1 |
HP @ 자유 흐름 | 3/4 |
HP @ 자유 흐름 @ 1725 RPM | 1-1/2 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 210 F |
최대 점도 | 550 년 SSU |
O 링 | 부나 N |
포트 크기 | 1 / 2 " |
펌프 본체 재질 | 브론즈 |
펌프 RPM | 1725 |
릴리프 밸브 | 없이 |
반지 재질 | 부나 N |
봉 | PTFE, 케블라 패킹 |
샤프트 디아. | 0.63 " |
샤프트 높이 (인치) | 2-5/8 |
샤프트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
흡입 리프트 | 12.3 포트 |
흡입 리프트 (Ft.) @ 1725 RPM | 12.3 |
온도. 범위 | -20 ~ 210 F |
타입 | 저크 피팅과 함께 가벼운 의무 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | IN |
모델 | 최대 온도 | 디자인 | 듀티 등급 | 최대 점도 | 모터 프레임 | 포트 크기 | 펌프 본체 재질 | 반지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 1 / 4 " | 브론즈 | 부나 N | ₩ 1,165,272 | |
4KHC1 | 210 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 3 / 8 " | 브론즈 | 부나 N | ₩ 1,318,607 | |
4KHC2 | 210 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 1 / 2 " | 브론즈 | 부나 N | ₩ 1,376,147 | |
4KHC4 | 210 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 182TC / 184TC | 1" | 브론즈 | 부나 N | ₩ 1,751,802 | |
4KHC5 | 280 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 1 / 4 " | 주철 | 바이 턴 | ₩ 946,260 | |
4KHC6 | 280 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 3 / 8 " | 주철 | 바이 턴 | ₩ 1,048,162 | |
4KHC7 | 280 F | 가까운 커플 링 | 무거운 | 550 년 SSU | 56C | 1 / 2 " | 주철 | 바이 턴 | ₩ 1,086,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.