항목 | 백 드래프트 댐퍼 |
기류 방향 | 수평, 수직 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 재료 두께 | 26가. |
블레이드 방향 | 평행 블레이드 |
블레이드 씰 재질 | 펠트 |
블레이드 타입 | 플랫 블레이드 |
댐퍼 크기 (인치) | 8 x 8 |
댐퍼 종류 | 정적인 |
팬 직경에 적합 | 8" |
플랜지 타입 | 전면 플랜지 |
플랜지 폭 | 1 1 / 2 " |
덕트 형상의 경우 | 사각형. |
프레임 깊이 | 1 5 / 8 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 알루미늄, 강철 |
자유 지역 | 0.3 평방 피트. |
자재 | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 |
최대. 공기 속도 | 오후 2250시 |
맥스. 주변 온도. | 180도 에프 |
최대. 압력 | 1" 화장실 |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
장착 위치 | 벽 |
장착 위치 | 수직선 |
패널 수 | 1 |
전체 높이 | 10 3 / 4 " |
전체 길이 | 4 1 / 2 " |
전체 크기 | 10-3 / 4 x 10-3 / 4 인치 |
전체 폭 | 10 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 데이턴-4c835.pdf |
대략적인 개구부 직경 | 8 1 / 2 " |
대략적인 개구부 길이 | 7 1 / 2 " |
대략적인 개구부 모양 | 사각형. |
거친 개구 폭 | 8.5 " |
스위치 동작 | 일반적으로 폐쇄 |
타이로드 마감 | 아연 |
타이로드 재질 | 강철 |
타입 | 월 마운트, 공급 |
UPC | 190735325964 |
Dayton 인공호흡기 사용 | 4HZ34, 4HZ35 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
A. 최대 주변 온도는 화씨 180도입니다.
A.
A.
A.
모델 | 플랜지 폭 | 프레임 재질 | 자재 | 맥스. 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HX73 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 102,952 | |
4HX74 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 112,472 | |
4HX75 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 127,242 | |
4HX76 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 133,472 | |
4HX77 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 140,525 | |
5NKN4 | 1.5 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 2250fpm | ₩ 169,627 | |
5NKN5 | 1.5 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 2250fpm | ₩ 206,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.