항목 | 백 드래프트 댐퍼 |
댐퍼 크기 (인치) | 12 x 12 |
플랜지 폭 | 1.375 " |
자재 | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
전체 크기 | 14-3 / 4 x 14-3 / 4 인치 |
타입 | 월 마운트, 공급 |
UPC | 190735325988 |
Dayton 인공호흡기 사용 | 4HZ46, 4HZ47 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 폭 | 프레임 재질 | 자재 | 맥스. 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HX72 | 1 1 / 2 " | 알루미늄, 강철 | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 75,512 | |
4HX73 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 102,952 | |
4HX75 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 127,242 | |
4HX76 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 133,472 | |
4HX77 | 1.375 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | ₩ 140,525 | |
5NKN4 | 1.5 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 2250fpm | ₩ 169,627 | |
5NKN5 | 1.5 " | - | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 2250fpm | ₩ 206,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.